Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 A 4 200 HV 36 (37 x 66 x 5 ) A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 A 4 200 HV 36 (37 x 66 x 5 ) A 4 VE=S
ISO 7090 A 4 200 HV 36 (37 x 66 x 5 ) A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070909440360000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 A 4 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 36 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7090
Werkstoff:
A 4 200 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
36
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.960 KGM
Materialnummer:
07090.944.0360.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Edelstahlscheibe DIN 125 B, Edelstahlscheibe ISO 7090, ISO 7090 Edelstahl, reyher din 125 b 37, edelstahlscheibe din 125 b, din 125 b 37, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7090/DIN 125 B A4, ISO7090, 36, AM7090360, 07090.944.0360.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8957*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,2657*
€ 1,50618
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1957*
€ 1,42288
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1657*
€ 1,38718
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1157*
€ 1,32768
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8957*
€ 1,06588
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8269*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.