Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 A 2 200 HV 12 (13 x 24 x 2,5) A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 A 2 200 HV 12 (13 x 24 x 2,5) A 2 VE=S
ISO 7090 A 2 200 HV 12 (13 x 24 x 2,5) A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070909240120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 A 2 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 12 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7090
Werkstoff:
A 2 200 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.533 KGM
Materialnummer:
07090.924.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Edelstahlscheibe DIN 125 B, Edelstahlscheibe ISO 7090, ISO 7090 Edelstahl, din 125 b a2, edelstahlscheibe din 125 b, din 125 b13, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7090/DIN 125 B A2, ISO7090, 12, A2, AM7090120, 07090.924.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0182*
  
Preis gilt ab 1.875.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 1875000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0251*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0497*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.