Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Messing 14 (15 x 28 x 2,5) Ms VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 Messing 14 (15 x 28 x 2,5) Ms VE=K
ISO 7090 Messing 14 (15 x 28 x 2,5) Ms VE=K
Artikel-Nr.:
     4-070907009140000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Messing Flache Scheiben, mit Fase normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 14 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7090
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
14
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.800 KGM
Materialnummer:
07090.700.9140.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, reyher din 125 b vz 15, din 125 b, din 125 b15, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7090 Messing, ISO7090, 14, AM7090140, 07090.700.9140.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2268*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3068*
€ 0,36509
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2968*
€ 0,35319
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2868*
€ 0,34129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2768*
€ 0,32939
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2668*
€ 0,31749
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2268*
€ 0,26989
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,2176*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.