Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Stahl 20 (21 x 37 x 3 ) 200 HV, gal Zn 8 DiSP + S gal ZnDi VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 Stahl 20 (21 x 37 x 3 ) 200 HV, gal Zn 8 DiSP + S gal ZnDi VE=S
ISO 7090 Stahl 20 (21 x 37 x 3 ) 200 HV, gal Zn 8 DiSP + S gal ZnDi VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070904280200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV galv. verz. 8 DiSP + S Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 20 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7090
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + S
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
20
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.440 KGM
Materialnummer:
07090.428.0200.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din 125 b 21, din 125 b, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7090 St. 200 HV, ISO7090, 20, AM7090200, 07090.428.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,218*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.