Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Stahl 30 (31 x 56 x 4 ) 200 HV, gal Zn 8 DiSP gal ZnDi VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 Stahl 30 (31 x 56 x 4 ) 200 HV, gal Zn 8 DiSP gal ZnDi VE=S
ISO 7090 Stahl 30 (31 x 56 x 4 ) 200 HV, gal Zn 8 DiSP gal ZnDi VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070900800300000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV galv. verz. 8 DiSP Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 30 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7090
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
30
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.630 KGM
Materialnummer:
07090.080.0300.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, reyher din 125 b 31, din 125 b, din125 b31, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7090 Stahl, ISO7090, 30, galZnDi, AM7090300, 07090.080.0300.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9199*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1499*
€ 1,36838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0999*
€ 1,30888
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0899*
€ 1,29698
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,9199*
€ 1,09468
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,9199*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3162*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.