Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Stahl 16 (17 x 30 x 3 ) 200 HV VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 Stahl 16 (17 x 30 x 3 ) 200 HV VE=S
ISO 7090 Stahl 16 (17 x 30 x 3 ) 200 HV VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070900000160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 16 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7090
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.950 KGM
Materialnummer:
07090.000.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din125 b17 st, din 125 b, din 125 b 17, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7090/DIN 125 B St., ISO7090, 16, AM7090160, 07090.000.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0521*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.