Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Stahl 14 (15 x 28 x 2,5) 200 HV VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 Stahl 14 (15 x 28 x 2,5) 200 HV VE=S
ISO 7090 Stahl 14 (15 x 28 x 2,5) 200 HV VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070900000140000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 14 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7090
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
14
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.750 KGM
Materialnummer:
07090.000.0140.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, reyher din 125 b vz 15, din 125 b, din 125 b15, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7090/DIN 125 B St., ISO7090, 14, AM7090140, 07090.000.0140.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0614*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.