Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Stahl 12 (13 x 24 x 2,5) 200 HV VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 Stahl 12 (13 x 24 x 2,5) 200 HV VE=S
ISO 7090 Stahl 12 (13 x 24 x 2,5) 200 HV VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070900000120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 12 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7090
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.530 KGM
Materialnummer:
07090.000.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, reyher din 125 b 13, din 125 b, din 125 b13, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7090/DIN 125 B St., ISO7090, 12, AM7090120, 07090.000.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,031*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.