Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 A 4 200 HV 39 (42 x 72 x 6 ) A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 A 4 200 HV 39 (42 x 72 x 6 ) A 4 VE=S
ISO 7089 A 4 200 HV 39 (42 x 72 x 6 ) A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070899440390000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 A 4 200 HV Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase - Abmessung: 39 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7089
Werkstoff:
A 4 200 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
39
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.680 KGM
Materialnummer:
07089.944.0390.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din 125 a, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7089 A 4, ISO7089, 39, AM7089390, 07089.944.0390.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7933*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,4833*
€ 2,95513
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4633*
€ 2,93133
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3333*
€ 2,77663
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2333*
€ 2,65763
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1733*
€ 2,58623
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,7933*
€ 2,13403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.