Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 A 4 200 HV 22 (23 x 39 x 3 ) A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 A 4 200 HV 22 (23 x 39 x 3 ) A 4 VE=S
ISO 7089 A 4 200 HV 22 (23 x 39 x 3 ) A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070899440220000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 A 4 200 HV Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase - Abmessung: 22 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7089
Werkstoff:
A 4 200 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
22
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.562 KGM
Materialnummer:
07089.944.0220.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din 125 a 23, din 125 a, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7089/DIN 125 A A4, ISO7089, 22, AM7089220, 07089.944.0220.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1476*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1986*
€ 0,23633
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1976*
€ 0,23514
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1866*
€ 0,22205
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1806*
€ 0,21491
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1766*
€ 0,21015
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1476*
€ 0,17564
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.