Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 A 4 200 HV 2 ( 2,2 x 5 x 0,3) A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 A 4 200 HV 2 ( 2,2 x 5 x 0,3) A 4 VE=S
ISO 7089 A 4 200 HV 2 ( 2,2 x 5 x 0,3) A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070899440020000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 A 4 200 HV Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase - Abmessung: 2 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7089
Werkstoff:
A 4 200 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.004 KGM
Materialnummer:
07089.944.0020.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din 125 a, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7089/DIN 125 A A4, ISO7089, 2, AM708920, 07089.944.0020.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00337*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00499*
€ 0,00594
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00474*
€ 0,00564
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00458*
€ 0,00545
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00443*
€ 0,00527
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00417*
€ 0,00496
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00337*
€ 0,00401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.