Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 A 2 200 HV 24 (25 x 44 x 4 ) A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 A 2 200 HV 24 (25 x 44 x 4 ) A 2 VE=K
ISO 7089 A 2 200 HV 24 (25 x 44 x 4 ) A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-070899249240000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 A 2 200 HV Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase - Abmessung: 24 VE=K (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7089
Werkstoff:
A 2 200 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
24
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.880 KGM
Materialnummer:
07089.924.9240.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, reyher iso 7089 m4 a2, edelstahlscheibe din 125 a, edelstahlscheibe din 125 a25, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7089/DIN 125 A A2, ISO7089, 24, AM7089240, 07089.924.9240.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3086*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4386*
€ 0,52193
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4086*
€ 0,48623
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3986*
€ 0,47433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3886*
€ 0,46243
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3086*
€ 0,36723
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4973*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3681*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.