Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 Messing 3 ( 3,2 x 7 x 0,5) vernickelt Ms Ni VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 Messing 3 ( 3,2 x 7 x 0,5) vernickelt Ms Ni VE=S
ISO 7089 Messing 3 ( 3,2 x 7 x 0,5) vernickelt Ms Ni VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070897300030000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 Messing galvanisch vernickelt Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase - Abmessung: 3 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7089
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
galvanisch vernickelt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.011 KGM
Materialnummer:
07089.730.0030.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, iso 7089 messing vernickelt, din 125 a, din 125 a messing, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7089 Messing, ISO7089, 3, AM708930, 07089.730.0030.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00388*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00569*
€ 0,00677
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00543*
€ 0,00646
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00521*
€ 0,0062
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00504*
€ 0,006
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00479*
€ 0,0057
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00388*
€ 0,00462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.