Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 Kunststoff PA 27 (28 x 50 x 4 ) Kunstst VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 Kunststoff PA 27 (28 x 50 x 4 ) Kunstst VE=S
ISO 7089 Kunststoff PA 27 (28 x 50 x 4 ) Kunstst VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070896000270000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 Kunststoff PA Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse C, ohne Fase - Abmessung: 27 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7089
Werkstoff:
Kunststoff PA
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
27
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.563 KGM
Materialnummer:
07089.600.0270.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 a polyamid, din 125 a, reyher din 125 a, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7089 Kunststoff, ISO7089, 27, AM7089270, 07089.600.0270.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3351*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4651*
€ 0,55347
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4351*
€ 0,51777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4251*
€ 0,50587
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4051*
€ 0,48207
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3351*
€ 0,39877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.