Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 Stahl 24 (25 x 44 x 4 ) 200 HV, gal Zn 8 DiSP gal ZnDi VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 Stahl 24 (25 x 44 x 4 ) 200 HV, gal Zn 8 DiSP gal ZnDi VE=S
ISO 7089 Stahl 24 (25 x 44 x 4 ) 200 HV, gal Zn 8 DiSP gal ZnDi VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070890800240000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 Stahl 200 HV galv. verz. 8 DiSP Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase - Abmessung: 24 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7089
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
24
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.830 KGM
Materialnummer:
07089.080.0240.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, iso 7089 25x44x4, din 125 a, din 125 a25, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7089 Stahl, ISO7089, 24, galZnDi, AM7089240, 07089.080.0240.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5449*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,6749*
€ 0,80313
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6449*
€ 0,76743
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,6349*
€ 0,75553
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5449*
€ 0,64843
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1391*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5449*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.