Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7051 Stahl 3,5 x 32 -C-H galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7051 Stahl 3,5 x 32 -C-H galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
ISO 7051 Stahl 3,5 x 32 -C-H galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070510140035032
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
ISO 7051 Stahl, geh. Form C-H galvanisch verzinkt Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 3,5x 32 -C-H VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7051
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form C-H
Abmessung:
3,5x32-C-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.187 KGM
Materialnummer:
07051.014.0035.032
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, din 7983 stahl, blechschraube din 7983, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Linsensenkkopf-Blechschrauben, Parker-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche DIN 7983, ISO 7051 Stahl, ISO7051, 3,5x32-C-H, AM70513532, 07051.014.0035.032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0221*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.