| |
|
| Artikel-Nr.: 4-070510140035025 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 7051 Stahl, geh. Form C-H galvanisch verzinkt Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 3,5x 25 -C-H VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO7051 | Werkstoff: | Stahl, geh. | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Form C-H | Abmessung: | 3,5x25-C-H | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.155 KGM | Materialnummer: | 07051.014.0035.025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, din 7983 c 3,5 x 25, blechschraube din 7983, din 7983 stahl, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Linsensenkkopf-Blechschrauben, Parker-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche DIN 7983, ISO 7051 Stahl, ISO7051, 3,5x25-C-H, AM70513525, 07051.014.0035.025 |
| | |
| |