Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7050 Stahl 2,9 x 6,5 -C-Z galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7050 Stahl 2,9 x 6,5 -C-Z galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
ISO 7050 Stahl 2,9 x 6,5 -C-Z galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070500160029006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050
Blechschrauben ISO 7050
DIN 7982 Kreuzschlitz
ISO 7050 Stahl, geh. Form C-Z galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze, mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: 2,9x 6,5 -C-Z VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7050
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form C-Z
Abmessung:
2,9x6,5-C-Z
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.032 KGM
Materialnummer:
07050.016.0029.006
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, iso 7050 st2,9x6,5, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, Treibschrauben, Vergleiche DIN 7982, ISO 7050 Stahl, ISO7050, 2,9x6,5-C-Z, AM70502965, 07050.016.0029.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0285*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00418*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00478*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.