| |
|
| Artikel-Nr.: 4-070500140029019 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 7050 Stahl, geh. Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 2,9 x 19 -C-H VE=S (2000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO7050 | Werkstoff: | Stahl, geh. | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Form C-H | Abmessung: | 2,9x19-C-H | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.069 KGM | Materialnummer: | 07050.014.0029.019 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, iso 7050 stahl, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 c-z, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, Treibschrauben, Vergleiche DIN 7982, ISO 7050 Stahl, ISO7050, 2,9x19-C-H, AM70502919, 07050.014.0029.019 |
| | |
| |