Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 -2 A 4 M 6 x 80 -H A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 -2 A 4 M 6 x 80 -H A 4 VE=S
ISO 7046 -2 A 4 M 6 x 80 -H A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070469450060080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 4 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 6 x 80 -H VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7046
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
H
Abmessung:
M6x80-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.500 KGM
Materialnummer:
07046.945.0060.080
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, reyher din 965 a4 6x80 ph, din 965, din 965 m6, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, ISO 7046-2 A 4, ISO7046, M6x80-H, 6x80-H, AM7046680, 07046.945.0060.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2019*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2619*
€ 0,31166
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2519*
€ 0,29976
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2419*
€ 0,28786
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2319*
€ 0,27596
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2019*
€ 0,24026
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2019*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.