Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 -1 4.8 M 4 x 16 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 -1 4.8 M 4 x 16 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 7046 -1 4.8 M 4 x 16 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070464140040016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-1 4.8 H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 16 -H VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7046
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
H
Abmessung:
M4x16-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.152 KGM
Materialnummer:
07046.414.0040.016
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din 965, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, ISO 7046-1 4.8, ISO7046, M4x16-H, 4x16-H, AM7046416, 07046.414.0040.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00751*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01036*
€ 0,01233
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01032*
€ 0,01228
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00981*
€ 0,01167
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00946*
€ 0,01126
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00916*
€ 0,0109
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00751*
€ 0,00894
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00761*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.