Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7042 10 M 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7042 10 M 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 7042 10 M 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070421100160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
ISO 7042 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7042
Werkstoff:
10
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.100 KGM
Materialnummer:
07042.110.0160.000
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 6925-10, din 6925, din 6925 m16, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, ISO 7042 10, ISO7042, M16, 16, galZn, AM7042160, 07042.110.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5222*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7022*
€ 0,83562
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6922*
€ 0,82372
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6622*
€ 0,78802
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6422*
€ 0,76422
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6222*
€ 0,74042
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5222*
€ 0,62142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.