Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7040 A 2-70 M 8 m. braunem Ring, n. BN 205107 -3 A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7040 A 2-70 M 8 m. braunem Ring, n. BN 205107 -3 A 2 VE=K
ISO 7040 A 2-70 M 8 m. braunem Ring, n. BN 205107 -3 A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-070409249080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
ISO 7040 A 2 - 70 WS Sechskantmuttern mit Klemmteil, hohe Form, nichtmet. Einsatz, wärmestab. - Abmessung: M 8 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7040
Werkstoff:
A 2 - 70
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
WS
Abmessung:
M8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.560 KGM
Materialnummer:
07040.924.9080.000
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, Edelstahlmutter DIN 6924, Edelstahlmutter DIN 982, Edelstahlmutter ISO 7040, ISO 7040 Edelstahl, din 982 a 2 m 8, din 6924, din 6924 a2, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche DIN 982, ISO 7040 A 2-70, ISO7040, M8, 8, A2, AM704080, 07040.924.9080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3326*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4426*
€ 0,52669
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4126*
€ 0,49099
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4026*
€ 0,47909
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3926*
€ 0,46719
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3326*
€ 0,39579
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,2205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.