Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7040 8 M 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7040 8 M 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 7040 8 M 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070408100060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
ISO 7040 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form - Abmessung: M 6 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7040
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.310 KGM
Materialnummer:
07040.810.0060.000
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, din 982 m6, din 6924, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche DIN 982, ISO 7040 8, ISO7040, M6, 6, galZn, AM704060, 07040.810.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1119*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1579*
€ 0,1879
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1539*
€ 0,18314
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1479*
€ 0,176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1379*
€ 0,1641
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.