Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7040 10 M 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7040 10 M 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 7040 10 M 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070401100100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
ISO 7040 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form - Abmessung: M 10 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7040
Werkstoff:
10
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.060 KGM
Materialnummer:
07040.110.0100.000
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, din 982 10 m10, din 6924, din 6924 m10, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche DIN 982, ISO 7040/DIN 6924 10, ISO7040, M10, 10, galZn, AM7040100, 07040.110.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5496*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7096*
€ 0,84442
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6896*
€ 0,82062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6596*
€ 0,78492
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6496*
€ 0,77302
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5496*
€ 0,65402
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.