| |
|
| Artikel-Nr.: 4-069251150100100 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 6925 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit metrischem Feingewinde, Ganzmetall - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN6925 | Werkstoff: | 10 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Fein | Abmessung: | M10x1 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 1.005 KGM | Materialnummer: | 06925.115.0100.100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 980 10 m10, din 6925, din 6925-10, Elastik-Stoppmuttern, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7042, DIN 6925 10, DIN6925, M10x1, 10x1, AM6925100, 06925.115.0100.100 |
| | |
| |