Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6923 10 M 20 galv. verzinkt m.Sperrverzahnung gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6923 10 M 20 galv. verzinkt m.Sperrverzahnung gal Zn VE=S
DIN 6923 10 M 20 galv. verzinkt m.Sperrverzahnung gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069231140200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
~DIN 6923 10 Sperrzahn galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Sperrverzahnung und Flansch - Abmessung: M 20 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6923
Werkstoff:
10
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Sperrzahn
Abmessung:
M20
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.679 KGM
Materialnummer:
06923.114.0200.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN EN 1661, Sperrzahnmutter, din 6923 m20, din 6923, din6923 10, Flanschmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Sperrzahn-Muttern, Sperrzahnmuttern, TENSILOCK-Muttern, Vergleiche EN 1661, DIN 6923 10, DIN6923, M20, 20, AM6923200, 06923.114.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,775*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,445*
€ 4,09955
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,405*
€ 4,05195
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,295*
€ 3,92105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,165*
€ 3,76635
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,775*
€ 3,30225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.