Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 10.9 M 10 x 16 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6921 10.9 M 10 x 16 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
DIN 6921 10.9 M 10 x 16 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069211100100016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Flansch - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6921
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.422 KGM
Materialnummer:
06921.110.0100.016
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, din6921 m10x16, din 6921, din 6921 m10, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche EN 1665, DIN 6921 10.9, DIN6921, M10x16, 10x16, galZn, AM69211016, 06921.110.0100.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2028*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2628*
€ 0,31273
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2528*
€ 0,30083
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2428*
€ 0,28893
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2328*
€ 0,27703
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2028*
€ 0,24133
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3342*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.