Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 08.8 M 4 x 18 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 08.8 M 4 x 18 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 6912 08.8 M 4 x 18 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069128100040018
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 08.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 4 x 18 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6912
Werkstoff:
08.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x18
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.210 KGM
Materialnummer:
06912.810.0040.018
Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, din 6912 m4, din 6912, schraube din 6912 reyher, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 6912 08.8, DIN6912, M4x18, 4x18, galZn, AM6912418, 06912.810.0040.018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0343*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0356*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.