Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 08.8 M 4 x 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 08.8 M 4 x 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 6912 08.8 M 4 x 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069128100040016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 08.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 4 x 16 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6912
Werkstoff:
08.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.190 KGM
Materialnummer:
06912.810.0040.016
Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, din 6912 m4x16, din 6912, din 6912 m4, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 6912 08.8, DIN6912, M4x16, 4x16, galZn, AM6912416, 06912.810.0040.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0382*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0339*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,034*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0449*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0222*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.