Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 08.8 M 12 x 65 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 08.8 M 12 x 65 VE=S
DIN 6912 08.8 M 12 x 65 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069128000120065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 12 x 65 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6912
Werkstoff:
08.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x65
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.100 KGM
Materialnummer:
06912.800.0120.065
Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, din 6912 m12x65, din 6912, din 6912 m12, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 6912 08.8, DIN6912, M12x65, 12x65, AM69121265, 06912.800.0120.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4088*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5388*
€ 0,64117
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5288*
€ 0,62927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5088*
€ 0,60547
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4988*
€ 0,59357
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4888*
€ 0,58167
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4088*
€ 0,48647
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,477*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4637*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.