Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 08.8 M 12 x 35 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 08.8 M 12 x 35 VE=S
DIN 6912 08.8 M 12 x 35 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069128000120035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 12 x 35 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6912
Werkstoff:
08.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.650 KGM
Materialnummer:
06912.800.0120.035
Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, m12x35 din6912, din 6912, din 6912 m12, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 6912 08.8, DIN6912, M12x35, 12x35, AM69121235, 06912.800.0120.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2957*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3957*
€ 0,47088
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3857*
€ 0,45898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3657*
€ 0,43518
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3557*
€ 0,42328
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3457*
€ 0,41138
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2957*
€ 0,35188
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2555*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1654*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1858*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.