Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 08.8 M 10 x 120 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 08.8 M 10 x 120 VE=S
DIN 6912 08.8 M 10 x 120 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069128000100120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 10 x 120 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6912
Werkstoff:
08.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.940 KGM
Materialnummer:
06912.800.0100.120
Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, din 6912 m10x120, din 6912, din 6912 m10, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 6912 08.8, DIN6912, M10x120, 10x120, AM691210120, 06912.800.0100.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8358*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0558*
€ 1,2564
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0358*
€ 1,2326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9958*
€ 1,185
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9758*
€ 1,1612
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,8358*
€ 0,9946
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,0449*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6018*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.