Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 010.9 M 8 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 010.9 M 8 x 50 VE=S
DIN 6912 010.9 M 8 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069121000080050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 010.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 8 x 50 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6912
Werkstoff:
010.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.150 KGM
Materialnummer:
06912.100.0080.050
Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, din 6912, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 6912 010.9, DIN6912, M8x50, 8x50, AM6912850, 06912.100.0080.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2336*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3036*
€ 0,36128
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2836*
€ 0,33748
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2736*
€ 0,32558
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2336*
€ 0,27798
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.