Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6911 Stahl SW 19 vergütet VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6911 Stahl SW 19 vergütet VE=S
DIN 6911 Stahl SW 19 vergütet VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069110000190000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6911
DIN 6911 Schraubendreher
DIN 6911 Schraubenzieher
DIN 6911 Stiftschlüssel
DIN 6911 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher mit Zapfenführung - Abmessung: SW 19 M 24 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6911
Werkstoff:
Stahl vergütet
Oberfläche:
geschwärzt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
SW19M24
Gewicht in kg per 100 Stück:
60.000 KGM
Materialnummer:
06911.000.0190.000
Weitere Suchbegriffe: DIN 6911 Winkelschraubendreher, Schraubendreher DIN 6911, Schraubenzieher DIN 6911, Stiftschlüssel DIN 6911, Winkelschraubendreher DIN 6911, din 6911 19 mm, din 6911, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Steckschlüssel, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, DIN 6911 Stahl verg., DIN6911, SW19M24, AM6911190, 06911.000.0190.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,8967*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,0967*
€ 31,05507
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,8867*
€ 30,80517
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,8467*
€ 29,56757
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,3367*
€ 28,96067
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 20,8967*
€ 24,86707
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.