Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 C45K A 22 x 14 x 90 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 C45K A 22 x 14 x 90 VE=S
DIN 6885 C45K A 22 x 14 x 90 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-068850010220090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 22 x 14 x 90 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6885
Werkstoff:
Stahl C45+C
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A22x14x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
20.700 KGM
Materialnummer:
06885.001.0220.090
Weitere Suchbegriffe: din 6885, Pass-Federn, Passfedern, DIN 6885 St./C45K, DIN6885, A22x14x90, AM68852290, 06885.001.0220.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,087*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,857*
€ 3,39983
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,777*
€ 3,30463
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,667*
€ 3,17373
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,577*
€ 3,06663
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,507*
€ 2,98333
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,087*
€ 2,48353
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.