Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6335 Grauguß D 50 M 10 m. Gewinde-Durchloch VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6335 Grauguß D 50 M 10 m. Gewinde-Durchloch VE=S
DIN 6335 Grauguß D 50 M 10 m. Gewinde-Durchloch VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063350040500010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
DIN 6335 Grauguss Form D Kreuzgriffe, mit Gewinde-Durchloch - Abmessung: D 50 M 10 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6335
Werkstoff:
Grauguss
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form D
Abmessung:
D50M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.100 KGM
Materialnummer:
06335.004.0500.010
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgriff DIN 6335, kreuzgriff din6335 d50, din 6335, din 6335 d, Bedienteile, Kreuzgriffe, DIN 6335 Grauguß GG, DIN6335, D50M10, AM63355010, 06335.004.0500.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,2397*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,6597*
€ 6,73504
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5697*
€ 6,62794
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3097*
€ 6,31854
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,1697*
€ 6,15194
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,0497*
€ 6,00914
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,2397*
€ 5,04524
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.