Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6335 Grauguß D 32 M 6 m. Gewinde-Durchloch VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6335 Grauguß D 32 M 6 m. Gewinde-Durchloch VE=S
DIN 6335 Grauguß D 32 M 6 m. Gewinde-Durchloch VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063350040320006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
DIN 6335 Grauguss Form D Kreuzgriffe, mit Gewinde-Durchloch - Abmessung: D 32 M 6 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6335
Werkstoff:
Grauguss
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form D
Abmessung:
D32M6
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.800 KGM
Materialnummer:
06335.004.0320.006
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgriff DIN 6335, din 6335, Bedienteile, Kreuzgriffe, DIN 6335 Grauguß GG, DIN6335, D32M6, AM6335326, 06335.004.0320.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9378*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,9278*
€ 4,67408
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9078*
€ 4,65028
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6978*
€ 4,40038
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5778*
€ 4,25758
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,4878*
€ 4,15048
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,9378*
€ 3,49598
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.