Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6331 10 M 30 SW 46 galv. verzinkt, gestempelt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6331 10 M 30 SW 46 galv. verzinkt, gestempelt gal Zn VE=S
DIN 6331 10 M 30 SW 46 galv. verzinkt, gestempelt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063311100300000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund
DIN 6331 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Bund, mit einer Höhe von 1,5d - Abmessung: M 30 SW 46 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6331
Werkstoff:
10
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30SW46
Gewicht in kg per 100 Stück:
58.000 KGM
Materialnummer:
06331.110.0300.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, din 6331 10, din 6331, din 6331 m30, Bundmuttern, Hohe Muttern, Muttern - diverse Formen, Radmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 6331 10, DIN6331, M30SW46, 30SW46, galZn, AM6331300, 06331.110.0300.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,2097*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,3997*
€ 8,80564
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,3797*
€ 8,78184
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,0797*
€ 8,42484
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7797*
€ 8,06784
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,5597*
€ 7,80604
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,2097*
€ 6,19954
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.