Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6331 10 M 27 SW 41 galv. verzinkt, gestempelt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6331 10 M 27 SW 41 galv. verzinkt, gestempelt gal Zn VE=S
DIN 6331 10 M 27 SW 41 galv. verzinkt, gestempelt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063311100270000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund
DIN 6331 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Bund, mit einer Höhe von 1,5d - Abmessung: M 27 SW 41 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6331
Werkstoff:
10
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27SW41
Gewicht in kg per 100 Stück:
37.500 KGM
Materialnummer:
06331.110.0270.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, din 6331 10, din 6331, din 6331 m27, Bundmuttern, Hohe Muttern, Muttern - diverse Formen, Radmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 6331 10, DIN6331, M27SW41, 27SW41, galZn, AM6331270, 06331.110.0270.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,0072*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,8372*
€ 20,03627
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,3472*
€ 19,45317
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,5772*
€ 18,53687
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,0072*
€ 17,85857
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,5672*
€ 17,33497
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,0072*
€ 14,28857
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.