Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6331 10 M 24 SW 36 galv. verzinkt, gestempelt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6331 10 M 24 SW 36 galv. verzinkt, gestempelt gal Zn VE=S
DIN 6331 10 M 24 SW 36 galv. verzinkt, gestempelt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063311100240000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund
DIN 6331 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Bund, mit einer Höhe von 1,5d - Abmessung: M 24 SW 36 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6331
Werkstoff:
10
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24SW36
Gewicht in kg per 100 Stück:
25.000 KGM
Materialnummer:
06331.110.0240.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, din 6331-10 m24, din 6331 10, din 6331, Bundmuttern, Hohe Muttern, Muttern - diverse Formen, Radmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 6331 10, DIN6331, M24SW36, 24SW36, galZn, AM6331240, 06331.110.0240.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4756*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7056*
€ 4,40966
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,4756*
€ 4,13596
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3556*
€ 3,99316
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2456*
€ 3,86226
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0756*
€ 3,65996
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4756*
€ 2,94596
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.