Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6331 10 M 10 SW 16 galv. verzinkt, gestempelt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6331 10 M 10 SW 16 galv. verzinkt, gestempelt gal Zn VE=S
DIN 6331 10 M 10 SW 16 galv. verzinkt, gestempelt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063311100100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund
DIN 6331 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Bund, mit einer Höhe von 1,5d - Abmessung: M 10 SW 16 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6331
Werkstoff:
10
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10SW16
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.550 KGM
Materialnummer:
06331.110.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, din 6331-m10-10, din 6331 10, din 6331, Bundmuttern, Hohe Muttern, Muttern - diverse Formen, Radmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 6331 10, DIN6331, M10SW16, 10SW16, galZn, AM6331100, 06331.110.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1769*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2469*
€ 0,29381
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2369*
€ 0,28191
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2269*
€ 0,27001
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2169*
€ 0,25811
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1769*
€ 0,21051
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.