Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6306 5.8 DM 20 x 90 brüniert, ohne Druckstück brün VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6306 5.8 DM 20 x 90 brüniert, ohne Druckstück brün VE=S
DIN 6306 5.8 DM 20 x 90 brüniert, ohne Druckstück brün VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063065340200090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6306
DIN 6306 Knebelschraube
DIN 6306 Schraube
Knebelschraube DIN 6306
DIN 6306 5.8 Form D brüniert Knebelschrauben mit losem Knebel, ohne Druckstück - Abmessung: DM 20 x 90 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6306
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
brüniert
Form:
Form D
Abmessung:
DM20x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
57.200 KGM
Materialnummer:
06306.534.0200.090
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 6306, din 6306, Bedienteile, Knebelschrauben, DIN 6306 5.8, DIN6306, DM20x90, brün, AM63062090, 06306.534.0200.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,4396*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,9296*
€ 53,46622
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,3296*
€ 50,37222
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,9296*
€ 48,70622
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,0296*
€ 47,63522
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,4396*
€ 39,79312
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.