Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6306 5.8 DM 16 x 70 brüniert, ohne Druckstück brün VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6306 5.8 DM 16 x 70 brüniert, ohne Druckstück brün VE=S
DIN 6306 5.8 DM 16 x 70 brüniert, ohne Druckstück brün VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063065340160070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6306
DIN 6306 Knebelschraube
DIN 6306 Schraube
Knebelschraube DIN 6306
DIN 6306 5.8 Form D brüniert Knebelschrauben mit losem Knebel, ohne Druckstück - Abmessung: DM 16 x 70 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6306
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
brüniert
Form:
Form D
Abmessung:
DM16x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
30.800 KGM
Materialnummer:
06306.534.0160.070
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 6306, din 6306, Bedienteile, Knebelschrauben, DIN 6306 5.8, DIN6306, DM16x70, brün, AM63061670, 06306.534.0160.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,8796*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,8896*
€ 36,75862
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,4396*
€ 36,22312
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,8896*
€ 34,37862
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,0796*
€ 33,41472
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,2196*
€ 32,39132
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,8796*
€ 27,22672
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.