Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6306 5.8 DM 12 x 50 brüniert, ohne Druckstück brün VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6306 5.8 DM 12 x 50 brüniert, ohne Druckstück brün VE=S
DIN 6306 5.8 DM 12 x 50 brüniert, ohne Druckstück brün VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063065340120050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6306
DIN 6306 Knebelschraube
DIN 6306 Schraube
Knebelschraube DIN 6306
DIN 6306 5.8 Form D brüniert Knebelschrauben mit losem Knebel, ohne Druckstück - Abmessung: DM 12 x 50 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6306
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
brüniert
Form:
Form D
Abmessung:
DM12x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
14.400 KGM
Materialnummer:
06306.534.0120.050
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 6306, din 6306, Bedienteile, Knebelschrauben, DIN 6306 5.8, DIN6306, DM12x50, brün, AM63061250, 06306.534.0120.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,9764*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,5964*
€ 28,07972
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,5664*
€ 28,04402
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,1864*
€ 26,40182
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,3764*
€ 25,43792
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,6864*
€ 24,61682
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,9764*
€ 20,20192
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.