Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6304 5.8 EM 6 x 50 brüniert, ohne Druckstück brün VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6304 5.8 EM 6 x 50 brüniert, ohne Druckstück brün VE=S
DIN 6304 5.8 EM 6 x 50 brüniert, ohne Druckstück brün VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063045340060050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6304
DIN 6304 Knebelschraube
DIN 6304 Schraube
Knebelschraube DIN 6304
DIN 6304 5.8 Form E brüniert Knebelschrauben mit festem Knebel, ohne Druckstück - Abmessung: EM 6 x 50 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6304
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
brüniert
Form:
Form E
Abmessung:
EM6x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.300 KGM
Materialnummer:
06304.534.0060.050
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 6304, din 6304 m6, din 6304, Bedienteile, Knebelschrauben, DIN 6304 5.8, DIN6304, EM6x50, brün, AM6304650, 06304.534.0060.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,556*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,696*
€ 12,72824
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,596*
€ 12,60924
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,936*
€ 11,82384
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,666*
€ 11,50254
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,396*
€ 11,18124
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,556*
€ 8,99164
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.