Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Messing M 5 x 5 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4766 Messing M 5 x 5 Ms VE=S
ISO 4766 Messing M 5 x 5 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047667000050005
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4766
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.056 KGM
Materialnummer:
04766.700.0050.005
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, reyher din 551 messing 3x5, din 551, din 551 messing, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, ISO 4766 Messing, ISO4766, M5x5, 5x5, Ms, AM476655, 04766.700.0050.005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0824*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1169*
€ 0,13911
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.