Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Messing M 4 x 4 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4766 Messing M 4 x 4 Ms VE=S
ISO 4766 Messing M 4 x 4 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047667000040004
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 4 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4766
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.028 KGM
Materialnummer:
04766.700.0040.004
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, reyher din 551 messing 3x4, din 551, din 551 m4, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, ISO 4766 Messing, ISO4766, M4x4, 4x4, Ms, AM476644, 04766.700.0040.004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,078*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.