Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Polyamid M 6 x 10 PA6.6 naturfarben Kunstst VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4766 Polyamid M 6 x 10 PA6.6 naturfarben Kunstst VE=S
ISO 4766 Polyamid M 6 x 10 PA6.6 naturfarben Kunstst VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047666000060010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 Kunststoff PA Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4766
Werkstoff:
Kunststoff PA
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.020 KGM
Materialnummer:
04766.600.0060.010
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551 polyamid m 6 x 10, din 551, din 551 polyamid, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, ISO 4766 Polyamid, ISO4766, M6x10, 6x10, Kunststoff, AM4766610, 04766.600.0060.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1646*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2246*
€ 0,26727
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2146*
€ 0,25537
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2046*
€ 0,24347
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1946*
€ 0,23157
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1646*
€ 0,19587
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.