Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 14 H M 12 x 60 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4766 14 H M 12 x 60 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4766 14 H M 12 x 60 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047660100120060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4766
Werkstoff:
14 H
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.170 KGM
Materialnummer:
04766.010.0120.060
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, reyher iso 4766 14h 8x60, din 551, din 551 m12, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, ISO 4766 14 H, ISO4766, M12x60, 12x60, galZn, AM47661260, 04766.010.0120.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3444*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4744*
€ 0,56454
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4544*
€ 0,54074
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4444*
€ 0,52884
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4244*
€ 0,50504
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4144*
€ 0,49314
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3444*
€ 0,40984
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.